Schneideinsatz links 3 mm, Einstellwinkel 8°, TiN

Artikelnummer: Z00446475
EAN: 4250284755967
Schneideinsatz links 3 mm, Einstellwinkel 8°, TiN
Inkl. Steuern: 8,40 € VE 1 Stück Netto 7,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Links, Einstellwinkel 8°

Links, Einstellwinkel 8°, für möglichst butzenfreies Abstechen von Vollmaterialien.

Ausführung: Abstechplatte mit negativer Schutzfase, dadurch stabile Schneide auch bei unterbrochenem Schnitt. Anwendung: Besonders geeignet für: - Legierte Stähle - Rostfreie Stähle - Unterbrochene Schnitte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R 0,2 Millimeter
Stechbreite mm 3
Vorschub f= 0,08-0,2
S mm 3,10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen