Quality Brand Schneideinsatz links 4 mm, Einstellwinkel 6°, TiN

Artikelnummer: Z00446488
EAN: 4250284756094
Quality Brand Schneideinsatz links 4 mm, Einstellwinkel 6°, TiN
Inkl. Steuern: 8,63 € VE 1 Stück Netto 7,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Links, Einstellwinkel 6°

L/6° links, Einstellwinkel 6°, für möglichst butzenfreies Abstechen von Vollmaterialien.

Anwendung: Die bogenförmige Schneide mit verstärkten Flanken sticht die Späne stark ein und kann so ideale Spanbrüche erzeugen. Besonders geeignet für: - Automatenstähle - niedrig legierte und rostfreie Stähle - bei antriebsschwachen und instabilen Maschinenbedingungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R 0,2 Millimeter
S mm 4,1
Vorschub f= 0,08 - 0,2
Stechbreite mm 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen