Schneideinsatz neutral 2 mm, TiN

Artikelnummer: Z00446490
EAN: 4250284756117
Schneideinsatz neutral 2 mm, TiN
Inkl. Steuern: 6,06 € VE 1 Stück Netto 5,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Neutral

Neutral, stabile Schneide, dadurch hohe Vorschübe möglich. Restbutzen.

Ausführung: ALU-Geometrie scharf und positiv angeschliffen. Anwendung: Besonders geeignet für: - NE-Metalle - Rohre - Dünnwandige Teile - Labile Teile - Automatenstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vorschub f= (mm/U) 0,08 - 0,2
Stechbreite mm 2
S mm 2,2
R (mm) 0,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen