Quality Brand Schneideinsatz neutral 4 mm, TiN

Artikelnummer: Z00446459
EAN: 4250284755806
Quality Brand Schneideinsatz neutral 4 mm, TiN
Brutto Set-Preis 8,87 € Netto 7,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Neutral

Neutral, stabile Schneide, dadurch hohe Vorschübe möglich. Restbutzen.

Ausführung: Abstechplatte mit negativer Schutzfase, dadurch stabile Schneide auch bei unterbrochenem Schnitt. Anwendung: Besonders geeignet für: - Legierte Stähle - Rostfreie Stähle - Unterbrochene Schnitte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stechbreite mm 4
S mm 4,10
Vorschub f= 0,08-0,2
R 0,2 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]