Quality Brand Schneideinsatz rechts 2 mm, Einstellwinkel 6°, TiN

Artikelnummer: Z00446482
EAN: 4250284756032
Quality Brand Schneideinsatz rechts 2 mm, Einstellwinkel 6°, TiN
Brutto Set-Preis 7,70 € Netto 6,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideinsatz zum Abstechen und Nutendrehen, ohne Schutzfase

R/6° Rechts, Einstellwinkel 6°, für möglichst butzenfreies Abstechen von Vollmaterialien.

Anwendung: Die bogenförmige Schneide mit verstärkten Flanken sticht die Späne stark ein und kann so ideale Spanbrüche erzeugen. Besonders geeignet für: - Automatenstähle - niedrig legierte und rostfreie Stähle - bei antriebsschwachen und instabilen Maschinenbedingungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vorschub f= 0,08 - 0,2
Stechbreite mm 2
R 0,2 Millimeter
S mm 2,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]