Schneideinsatz rechts 3 mm, Einstellwinkel 6°, TiN

Artikelnummer: Z00446483
EAN: 4250284756049
Schneideinsatz rechts 3 mm, Einstellwinkel 6°, TiN
Inkl. Steuern: 8,35 € VE 1 Stück Netto 7,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideinsatz zum Abstechen und Nutendrehen, ohne Schutzfase

R/6° Rechts, Einstellwinkel 6°, für möglichst butzenfreies Abstechen von Vollmaterialien.

Anwendung: Die bogenförmige Schneide mit verstärkten Flanken sticht die Späne stark ein und kann so ideale Spanbrüche erzeugen. Besonders geeignet für: - Automatenstähle - niedrig legierte und rostfreie Stähle - bei antriebsschwachen und instabilen Maschinenbedingungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vorschub f= (mm/U) 0,08 - 0,2
Stechbreite mm 3
S mm 3,1
R (mm) 0,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen