Quality Brand Schneideinsatz rechts 4 mm, Einstellwinkel 8°, TiN

Artikelnummer: Z00446468
EAN: 4250284755899
Quality Brand Schneideinsatz rechts 4 mm, Einstellwinkel 8°, TiN
Brutto Set-Preis 8,87 € Netto 7,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechts, Einstellwinkel 8°

Rechts, Einstellwinkel 8°, für möglichst butzenfreies Abstechen von Vollmaterialien.

Ausführung: Abstechplatte mit negativer Schutzfase, dadurch stabile Schneide auch bei unterbrochenem Schnitt. Anwendung: Besonders geeignet für: - Legierte Stähle - Rostfreie Stähle - Unterbrochene Schnitte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vorschub f= 0,08-0,2
Stechbreite mm 4
S mm 4,10
R 0,2 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]