Schneideinsatz, links, 4 mm, Einstellwinkel 8°, TiN

Artikelnummer: Z00441489
EAN: 4250284756377
Schneideinsatz, links, 4 mm, Einstellwinkel 8°, TiN
Inkl. Steuern: 7,72 € VE 1 Stück Netto 6,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Links, Einstellwinkel 8°

PGFL/8 links, Einstellwinkel 8°, für möglichst butzenfreies Abstechen von Vollmaterialien.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R 0,20 Millimeter
Stechbreite mm 4
Vorschub f= 0,08 - 0,2
S mm 4,1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen