Schneideinsatz, neutral, 3 mm, TiN

Artikelnummer: Z00441482
EAN: 4250284756308
Schneideinsatz, neutral, 3 mm, TiN
Inkl. Steuern: 7,78 € VE 1 Stück Netto 6,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PGFN-VA

PGFN-VA neutral, stabile Schneide, dadurch hohe Vorschübe möglich. Restbutzen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vorschub f= (mm/U) 0,08 - 0,2
Stechbreite mm 3
S mm 3,1
R (mm) 0,20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen