• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

OCHSENKOPF Axt Harzer Form mit Hickorystiel

UVP: 104,48 € 67,00 € Netto 56,30 €
- 31%

OCHSENKOPF Kunststoff-Fällkeil YUKON, extrem schlagfest

UVP: 9,84 € 6,81 € Netto 5,72 €
- 37%

OCHSENKOPF SPALT-FIX-Axt ROTBAND-PLUS mit 80 cm Hickorystiel

UVP: 107,81 € 68,00 € Netto 57,14 €
- 30%

OCHSENKOPF Ganzstahlbeil, Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet

UVP: 48,67 € 33,99 € Netto 28,56 €
- 30%
- 42%

Bosch Ersatzmesser 37 cm, Systemzubehör für Rasenmäher Rotak 37

UVP: 22,99 € 13,41 € Netto 11,27 €
- 29%

OCHSENKOPF Stichaxt mit Seitenfasen, 45 mm

UVP: 66,76 € 47,16 € Netto 39,63 €
- 29%

Bosch Grasscherblatt ASB/AGS, Systemzubehör, 10 cm

UVP: 26,99 € 19,23 € Netto 16,16 €
- 33%

Bosch Ersatzmesser (Durablade), Systemzubehör für ART 26-18 LI,UniversalGrassCut 18-26

5 Stück pro Packung

UVP: 7,49 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 36%
- 24%

OCHSENKOPF Universal Gold-Forstaxt Hickorystiel 1400 g

Artikelnummer:  
Z00048971 
EAN:  
4010905020474 
Herstellernummer:  
1591304 
Marke: 
OCHSENKOPF 
OCHSENKOPF

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 93,18 €
71,01 €

Netto 59,67 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ersatzstiel OX E-94 H-0800
Gewicht 2150 Gramm
Kopfgewicht 1400 Gramm
Länge (L, L1) 800 Millimeter
Schneidenbreite (a, b) 130 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Unentbehrlich bei der Wald- und Gartenarbeit • Fein polierter Axtkopf mit Schneidenschutz • Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben