Handbeil grün 600g Stiel-L.360mm Eschenkuhfuß OCHSENKOPF

Artikelnummer: Z00052419
EAN: 4010905235625
Herstellernummer: 1591649
Gedore
Handbeil grün 600g Stiel-L.360mm Eschenkuhfuß OCHSENKOPF
Inkl. Steuern: 28,24 € VE 1 Stück Netto 23,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geschmiedet aus Gütezeichenstahl · Kopf lackiert · Schneide fein poliert · mit Eschenstiel in Kuhfuß-Form

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 360

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen