Holzspalthammer BIG OX 900mm mit Rotband-Plus

Artikelnummer: Z00052434
EAN: 4010905635395
Herstellernummer: 1707663
Holzspalthammer BIG OX 900mm mit Rotband-Plus
Inkl. Steuern: 73,63 € VE 1 Stück Netto 61,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ochsenkopf Profi Holzspalthammer BIG OX 900mm mit Rotband-Plus

  • Optimaler Spalteffekt der Schneide
    • mit großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen und Wendenase
  • Maximale Arbeitssicherheit
    • Patentiertes Sicherheitssystem Rotband-Plus sorgt für dauerhaft sicheren Halt
      • lange Stielschutzhülse aus Stahl
      • Ringkeil
      • Sicherheitsplatte und Sicherungsschraube
  • Lange Lebensdauer
    • die Stielschutzhülse aus Stahl schützt den Stiel zusätzlich bei Fehlschlägen
  • Top Qualität
    • Hammerkopf geschmiedet ·
    • mit hochwertigem Hickorystiel 

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 900

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen