Stichaxt CV.Ges.-L.450mm 3-schneidig B.45mm OCHSENKOPF blau lackiert

Artikelnummer: Z00052437
EAN: 4010905410459
Herstellernummer: 1592874
Stichaxt CV.Ges.-L.450mm 3-schneidig B.45mm OCHSENKOPF blau lackiert
Inkl. Steuern: 45,03 € VE 1 Stück Netto 37,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · 3-schneidig mit Seitenfasen · Schneide poliert · blau lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 45
Gesamtlänge (mm) 450
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen