Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Decomarker Maxx 260 - orange, 2 - 15 mm

Artikelnummer
Z21668810
EAN
4004675005250
Herstellernummer
126006
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4,20 € 3,53 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668810
EAN
4004675005250
Herstellernummer
126006
Marke
Schneider

Produktbeschreibung

Windowmarker Deco-Marker Maxx 260. Art der Schreibflüssigkeit: Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Ventilgesteuerter Kreidemarker für alle glatten, geschlossenen Oberflächen, z.B. Blackboards und Schaufenstern im Einzelhandel, Boutiquen Reisebüro und auch im privaten Bereich für bunt dekorierte Fenster usw.. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 5+15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: orange. Auch für raue oder saugfähige Oberflächen, aber dann nicht löschbar. Schreibfarbe = Kappenfarbe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account