Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Druckkugelschreiber K 15 schwarz, M schwarz, dokumentenecht

Artikelnummer
Z21669226
EAN
4004675030818
Herstellernummer
SN3081
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
0,48 € 0,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669226
EAN
4004675030818
Herstellernummer
SN3081
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungSchreibfarbe: schwarz
Farbeschwarz
FormatM
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,5 mm
Mine auswechselbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Druckkugelschreiber K 15. Auswechselbare Mine im Standardformat ISO 12757-2 A2, dokumentenecht. Kunststoffschaft mit Stahlclip und Metalldrücker. Ersatzmine Office 765 und Express 775. Strichstärke: M. Schreibfarbe: schwarz. Schaftfarbe: schwarz.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account