Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider 2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1800x400mm

Artikelnummer
Z21794994
EAN
3606485119892
Herstellernummer
NSY2SP184
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
102,99 € 88,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21794994
EAN
3606485119892
Herstellernummer
NSY2SP184
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Höheneinheiten (HE)-
Ausführung der OberflächeEV008895
Breite400 Milliliter
FarbeEV000270
Geeignet als Rückwandfalse
Geeignet als Seitenwandtrue
Geeignet für Gehäusebaubreite-
Geeignet für Gehäusebautiefe400 Millimeter
Höhe1800 Milliliter
Mit Kabeleinführungfalse
Mit Schlossfalse
RAL-Nummer7035
Rastermaß-
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Seitenwände für Spacial SF, Außenbefestigung. 1800 x 400mm. 2 Seitenteile, Befestigungselemente. Stahlblech. Grau RAL 7035, Epoxy-Polyesterpulver.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente