Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC 2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 2000x800mm

Artikelnummer
Z21790557
EAN
3606485119960
Herstellernummer
NSY2SP208
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
148,99 € 128,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790557
EAN
3606485119960
Herstellernummer
NSY2SP208
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Höheneinheiten (HE)-
Ausführung der OberflächeEV008895
Breite800 Milliliter
FarbeEV000270
Geeignet als Rückwandfalse
Geeignet als Seitenwandtrue
Geeignet für Gehäusebaubreite-
Geeignet für Gehäusebautiefe800 Millimeter
Höhe2000 Milliliter
Mit Kabeleinführungfalse
Mit Schlossfalse
RAL-Nummer7035
Rastermaß-
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SF Außenbefestigung Seitenwände. 2000 x 800 mm. Vielseitige Anwendung. Gehäuse-Zubehör. Seitliche Montage. Fixierungsmodus durch unverlierbare Schrauben von der Außenseite des Gehäuses. Material Stahlblech, Beschichtung Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7035. Inklusive 2 Seitenwände und Befestigungselemente.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente