Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider 2er-Satz Spacial SF/SM-Abdeckplatten, verstellbar, 50x600mm

Artikelnummer
Z21795610
EAN
3606480062780
Herstellernummer
NSYADC16
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795610
EAN
3606480062780
Herstellernummer
NSYADC16
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Höheneinheiten (HE)-
Ausführung der OberflächeEV008895
Breite600 Milliliter
Geeignet für Gehäusebaubreite600 Millimeter
Geeignet für Gehäusebauhöhe-
Höhe50 Milliliter
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spacial SF/SM-Einstellabdeckplatte. 2 Stk. 50 x 600 mm. Gehäusezubehör. Montage auf Anreihsatz für Rahmen. Geschraubt. Oberfläche aus Stahl gepulvert. Grau RAL 7035.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente