Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider 3P3D Micrologic 6,2A 160A Auslöser, für NSX160/250 Leistungsschalter

Artikelnummer
Z21795705
EAN
3606480016646
Herstellernummer
LV430505
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
842,99 € 726,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795705
EAN
3606480016646
Herstellernummer
LV430505
Marke
Schneider

Technische Daten

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches2400 Ampere
Ausführung des Motorschutzes-
Bemessungsdauerstrom Iu160 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches2400 Ampere
KurzschlussauslöserfunktionEV003977
Mit Erdschlussschutzfunktion-
Polzahl3
Spannungsart zur Betätigung-
Überlastauslöser Stromeinstellung160 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

3p3D Micrologic 6,2A 160A Auslöser, für NSX160/250 Leistungsschalter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente