Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC 3ph 200V 0,37kW Kühlkörper TB

Artikelnummer
Z21790202
EAN
3606480071157
Herstellernummer
ATV12H037M3
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
209,99 € 181,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790202
EAN
3606480071157
Herstellernummer
ATV12H037M3
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

4-Quadrantenbetrieb möglichfalse
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-2320
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4220
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4851
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige8
Anzahl der Schnittstellen PROFINET0
Anzahl der analogen Ausgänge-
Anzahl der analogen Eingänge-
Anzahl der digitalen Ausgänge-
Anzahl der digitalen Eingänge-
Art des UmrichtersEV009292
AusgangsphasenzahlEV000069
Breite72 Millimeter
Bremschopper integriertfalse
EingangsphasenzahlEV000069
Einsatz im Industriebereich zulässigtrue
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässigtrue
Höhe143 Millimeter
Max. Ausgangsfrequenz400 Hertz
Max. Ausgangsspannung230 Volt
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung0 Kilogramm pro Millimeter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung0 Kilogramm pro Millimeter
Mit Bedienelementtrue
Mit PC-Anschlusstrue
Mit optischer Schnittstellefalse
Nennausgangsstrom I2N2 Ampere
NetzfrequenzEV008015
Netzspannung240 Volt
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz5 Prozent
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz10 Prozent
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Tiefe1212 Millimeter
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für BACnet-
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUStrue
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frequenzumrichter 0,18 -4 kW - Sehr kompakte Abmessungen - Integrierte EMV -Filter Klasse B (erste Umgebung, allgemeine Erhältlichkeit) - Motorsteuerung sowohl über die klassische U/f -Kennlinie, als auch über sensorlose Vektorregelung oder Pumpen -/Lüfterkennlinie - Spannungslos konfigurierbar, sogar in der Verpackung - Schutzlackierte Platinen für schwierigste Umgebungsbedingungen - Plug and Drive - eine Standardapplikation läuft ohne Einstellungen - Intuitive Bedienbarkeit - Modbus integriert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente