Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider 4P4D Micrologic 2,2 160A Auslöser, für NSX160/250 Leistungsschalter

Artikelnummer
Z21795053
EAN
3606480016226
Herstellernummer
LV430480
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
334,99 € 288,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795053
EAN
3606480016226
Herstellernummer
LV430480
Marke
Schneider

Technische Daten

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches2400 Ampere
Ausführung des Motorschutzes-
Bemessungsdauerstrom Iu160 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches2400 Ampere
KurzschlussauslöserfunktionEV003977
Mit Erdschlussschutzfunktion-
Polzahl4
Spannungsart zur Betätigung-
Überlastauslöser Stromeinstellung160 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Das Micrologic 2.2 ist ein elektronisches 4-poliges Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern vom Typ Compact NSX 160/250 eingesetzt wir. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 160 A ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Er bietet außerdem einen einstellbaren kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz und einen unverzögerten Kurzschlussschutz in Festeinbau. Der Neutralleiterschutz kann mit einem Schalter mit 3 Positionen eingestellt werden. Micrologic 2.0 zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die Grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundrahmen PowerTag NSX und Compact NSX kombiniert wird.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente