Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC 4P4D Micrologic 6,3A 630A Auslöser, für NSX630 Leistungsschalter

Artikelnummer
Z21790490
EAN
3606480018626
Herstellernummer
LV432105
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.207,99 € 1.041,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790490
EAN
3606480018626
Herstellernummer
LV432105
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches6930 Ampere
Ausführung des Motorschutzes-
Bemessungsdauerstrom Iu630 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches6930 Ampere
KurzschlussauslöserfunktionEV003978
Mit Erdschlussschutzfunktion-
Polzahl4
Spannungsart zur Betätigung-
Überlastauslöser Stromeinstellung630 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

4p4D Micrologic 6,3A 630A Auslöser, für NSX630 Leistungsschalter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente