Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider 7035 POLY-WS 1250X1000X320 2 SICHTTUEREN

Artikelnummer
Z21795687
EAN
3606480774522
Herstellernummer
NSYPLA12103TG
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.121,99 € 967,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795687
EAN
3606480774522
Herstellernummer
NSYPLA12103TG
Marke
Schneider

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen2
Ausführung der OberflächeEV006034
Bodenaufstellung möglichtrue
Breite1000 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für metrische Montagefalse
Höhe1250 Milliliter
Mastbefestigung-
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürtrue
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV006814
Schrägdach-
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Tiefe320 Milliliter
Wandbefestigung möglichfalse
Wandeinbau-
WerkstoffEV000139
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

7035 POLY-WS 1250X1000X320 2 SICHTTUEREN
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente