Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider 7035 Poly-Ws 1250X1250X420, 2 Tueren

Artikelnummer
Z21795198
EAN
3606480775666
Herstellernummer
NSYPLAZ12124G
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.200,99 € 1.035,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795198
EAN
3606480775666
Herstellernummer
NSYPLAZ12124G
Marke
Schneider

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen2
Ausführung der OberflächeEV006034
Bodenaufstellung möglichtrue
Breite1250 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für metrische Montagefalse
Höhe1250 Milliliter
Mastbefestigungfalse
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)EV022254
Tiefe420 Milliliter
Wandbefestigung möglichfalse
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000139
WerkstoffgüteEV000819
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Thalassa PLA bodenstehendes Polyestergehäuse, Version PLAZ. 1250 x 1250 x 1250 x 420 mm. Offener Bodensockel. 4-Punkt-Türverriegelungssystem mit 5-mm-Doppelbartschlössern. Polyester verstärkt mit Glasfaser. Schutzart IP 54, IK10, Farbe RAL 7035.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente