Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC 7035 Sockel Z. Gehsteigvert. Pld88

Artikelnummer
Z21790676
EAN
3606480777820
Herstellernummer
NSYZD831G
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
292,99 € 252,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790676
EAN
3606480777820
Herstellernummer
NSYZD831G
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AusführungEV008626
Breite785 Milliliter
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für Be-/Entlüftungfalse
Geeignet für Gehäusebaubreite785 Millimeter
Geeignet für Gehäusebautiefe320 Millimeter
Geeignet für Kabelrangierungtrue
Höhe900 Milliliter
Max. Belastbarkeit-
Tiefe310 Milliliter
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Polyester-Sockel für DIN-Standgehäuse (Thalassa PLD). Gehäuse B785 mm. Sockel für Gehsteigverteiler. Befestigung mit Schrauben an der Position der Seitenteile. Polyester verstärkt mit Glasfaser. IP43, IK10. Lichtgrau RAL 7035. 1 Frontplatte, 1 Rückwand, 4 aufrechte Ausführung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente