Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider 7035 Wandschrank 300X250X160 O. Mp

Artikelnummer
Z21774961
EAN
3606480776465
Herstellernummer
NSYPLM3025TG
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
90,50 € 76,05 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21774961
EAN
3606480776465
Herstellernummer
NSYPLM3025TG
Marke
Schneider

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser2
Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV006034
Bodenaufstellung möglichfalse
Breite255 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe308 Milliliter
Mastbefestigungtrue
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürtrue
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV006814
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Tiefe160 Milliliter
Wandbefestigung möglichtrue
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000139
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wandschrank Thalassa PLM mit Sichttür. 300 x 250 x 160 mm. Gehäuse in Monobloc-Konstruktion aus heißgepresstem, glasfaserverstärkten Polyester, selbstverlöschend. Glatte Oberfläche, Farbton: RAL 7032. Doppelt isolierte Gehäuse (Klasse II), Schutzart IP66, IK08. 2 Doppelbartschlösser 3 mm. Ohne Montageplatte.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente