Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider 7035 Wandschrank 647X436X250 O.Mp

Artikelnummer
Z21795412
EAN
3606480776632
Herstellernummer
NSYPLM64G
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
147,99 € 127,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795412
EAN
3606480776632
Herstellernummer
NSYPLM64G
Marke
Schneider

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser2
Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV006034
Bodenaufstellung möglichfalse
Breite436 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungfalse
Geeignet für metrische Montagefalse
Höhe647 Milliliter
Mastbefestigungtrue
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Tiefe250 Milliliter
Wandbefestigung möglichtrue
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000139
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Thalassa PLM Wandmontage Polyestergehäuse Monoblock. 647x 436x 250 mm. Integriertes Regendach, Korpus einteilig geformt mit Montage-Kerben auf der Rückseite. Ohne Montageplatte. 2 Schlösser (3 mm Doppelbarteinsatz). Zugängliche Vorderseite. Polyester verstärkt mit Glasfaser. Grau RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente