Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC 7035 Wandschrank 847X636X300 O.Mp

Artikelnummer
Z21790115
EAN
3606480776755
Herstellernummer
NSYPLM86G
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
310,99 € 268,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790115
EAN
3606480776755
Herstellernummer
NSYPLM86G
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser2
Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV006034
Bodenaufstellung möglichfalse
Breite636 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungfalse
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe847 Milliliter
Mastbefestigungtrue
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Tiefe300 Milliliter
Wandbefestigung möglichtrue
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000139
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Thalassa PLM Wandmontage Polyestergehäuse Monoblock. 847x 636x 300 mm. Integriertes Regendach, Korpus einteilig geformt mit Montage-Kerben auf der Rückseite. Ohne Montageplatte. 2 Schlösser (3 mm Doppelbarteinsatz). Zugängliche Vorderseite. Polyester verstärkt mit Glasfaser. Grau RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente