Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider 7035 Wandschrank Plm 1000X800X350 O.Mp

Artikelnummer
Z21795634
EAN
3606480776427
Herstellernummer
NSYPLM108TG
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
608,99 € 524,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795634
EAN
3606480776427
Herstellernummer
NSYPLM108TG
Marke
Schneider

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV006034
Bodenaufstellung möglichfalse
Breite852 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe1056 Milliliter
Mastbefestigungfalse
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürtrue
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV006814
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Tiefe350 Milliliter
Wandbefestigung möglichtrue
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000139
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Thalassa PLM Wandmontage Polyestergehäuse Monoblock mit Sichttür. 1056x 852x 350 mm. Integriertes Regendach, Korpus einteilig geformt mit Montage-Kerben auf der Rückseite. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verriegelung, 5 mm Doppelbarteinsatz. Zugängliche Vorderseite. Polyester verstärkt mit Glasfaser, gehärtete Glastür. Grau RAL 7035. IP66, IK08, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente