Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider 90 GRAD Bogen 15, innen, B=150, Edelstahl AISI 316L TYP: 90 B-15-I- 150-ES316

Artikelnummer
Z21795672
EAN
7321677273461
Herstellernummer
727346
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
173,99 € 149,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795672
EAN
7321677273461
Herstellernummer
727346
Marke
Schneider

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)EV003650
AusführungEV007605
Ausführung der SprosseEV008698
Ausführung des SeitenholmsEV003642
BogenausführungEV020390
FarbeEV000494
Geeignet für Funktionserhaltfalse
Innenradius268 Millimeter
Kabelleiterbreite150 Millimeter
Kabelleiterhöhe55 Millimeter
OberflächeEV000154
RAL-Nummer-
RichtungsänderungEV002314
Rostfreier Stahl, gebeizt-
Scharnierendfalse
Seitenlochungfalse
Weitspann-Ausführungfalse
WerkstoffEV000166
WerkstoffgüteEV010025
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

90 GRAD Bogen 15, innen, Breite:150, Edelstahl AISI 316L TYP: 90 B-15-I- 150-ES316 / Werkstoff: Edelstahl SS2348 AISI316L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente