Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC 90 GRAD Bogen 15, innen, B=150, TAUCHFEUERVERZINKT TYP: 90GRAD B-15-I- 150-F

Artikelnummer
Z21790209
EAN
7321677160662
Herstellernummer
716066
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
78,99 € 68,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790209
EAN
7321677160662
Herstellernummer
716066
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)EV003650
AusführungEV007605
Ausführung der SprosseEV008698
Ausführung des SeitenholmsEV003642
BogenausführungEV020390
FarbeEV000494
Geeignet für Funktionserhaltfalse
Innenradius268 Millimeter
Kabelleiterbreite150 Millimeter
Kabelleiterhöhe55 Millimeter
OberflächeEV001298
RAL-Nummer-
RichtungsänderungEV002314
Rostfreier Stahl, gebeiztfalse
Scharnierendfalse
Seitenlochungfalse
Weitspann-Ausführungfalse
WerkstoffEV000179
WerkstoffgüteEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

90 GRAD Bogen 15, innen, Breite:150, TAUCHFEUERVERZINKT TYP: 90GRAD B-15-I- 150-F / Werkstoff: Stahl, Tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente