Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider 9012 Druckschalter, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 5-250 psig

Artikelnummer
Z21774928
EAN
0785901476450
Herstellernummer
9012GNG6
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
283,92 € 238,59 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
21 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21774928
EAN
0785901476450
Herstellernummer
9012GNG6
Marke
Schneider

Technische Daten

Anfangseinstellung17200 Hektopascal
Anfangswert Messbereich Druck0 Packung
Anschluss-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte1
Ausführung des DruckanschlussesEV009380
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Ausschaltdruck17.2 Bar (Luftdruck)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V0 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz-
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz-
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC250 Volt
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V0 Ampere
Berstdruck0 Bar (Luftdruck)
Breite-
Druck-Schaltdifferenz0 Bar (Luftdruck)
Durchmesser-
Einschaltdruck17.2 Bar (Luftdruck)
Einstellbarer Strombereich-
Elektronische Ausführungfalse
Endeinstellung-
Endwert Messbereich Druck0 Packung
Explosionsgeschütztfalse
Geeignet als 2 Punktreglerfalse
Geeignet als Begrenzerfalse
Geeignet als Wächterfalse
Gewindemaß-
Höhe-
Max. Betriebsdruck32750 Hektopascal
Max. Prüfdruck0 Bar (Luftdruck)
Mediumtemperatur121 Grad Celsius
Mit Display-
Mit Handbetätigungfalse
Mit manuellem Ein-/Ausschalterfalse
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V0 Kiloampere
Schutzart (IP)EV000154
Schutzart (NEMA)-
Tiefe-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

9012 NEMA Druckschalter, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 5-250 psig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente