Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Abdeckung Ansetzstueck Datenkabel B=300, sendz-verzinkt Pulverbesch gelb RAL1023

Artikelnummer
Z21795134
EAN
3606481112101
Herstellernummer
CSU08580309FS123
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795134
EAN
3606481112101
Herstellernummer
CSU08580309FS123
Marke
Schneider

Technische Daten

BefestigungsartEV007115
Breite300 Milliliter
FarbeEV000234
Geeignet für Kabelleitertrue
Geeignet für Kabelrinnetrue
OberflächeEV000283
RAL-Nummer1023
Rostfreier Stahl, gebeiztfalse
Weitspann-Ausführungfalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Abdeckung Ansetzstueck Datenkabel Breite300, sendz-verzinkt Pulverbeschichtet gelb RAL1023. Abdeckung für Ansetz-/Abzweigstück kann für erhöhten Kabelschutz montiert werden. Schnapp-Fixierung zum Ansetz-/Abzweigstück durch universal Befestigungsbügel (CSU08855000). Material: Stahl, sendzimirverzinkt, Pulverbeschichtetichtet gelb ähnlich RAL1023. Materialstärke: 1mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente