Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Abdeckung Winkelstueck Datenkabel B=200 1mm s-verzinkt Pulverbesch gelb RAL1023

Artikelnummer
Z21790087
EAN
3606481111890
Herstellernummer
CSU08510209FS123
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
20,99 € 18,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790087
EAN
3606481111890
Herstellernummer
CSU08510209FS123
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)EV003650
BefestigungsartEV007115
Breite200 Milliliter
FarbeEV000234
Geeignet für Funktionserhaltfalse
Geeignet für Gitterrinnefalse
Geeignet für Kabelleiterfalse
Geeignet für Kabelrinnetrue
Länge-
OberflächeEV000283
RAL-Nummer1023
RichtungsänderungEV002314
Rostfreier Stahl, gebeiztfalse
Scharnierendfalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Abdeckung Winkelstueck Datenkabel Breite200 1mm s-verzinkt Pulverbeschichtet gelb RAL1023. Abdeckung für Winkelstück 90° kann für erhöhten Kabelschutz montiert werden. Schnapp-Fixierung zum Winkelstück durch universal Befestigungsbügel (CSU08855000). Material: Stahl, sendzimirverzinkt, Pulverbeschichtetichtet gelb ähnlich RAL1023. Materialstärke: 1mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente