Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider AC-Servomotor BSH, 0,9 Nm, 8000 U/min, glatt, m. Bremse, IP65

Artikelnummer
Z21795078
EAN
3389118159129
Herstellernummer
BSH0552T21F1A
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.315,99 € 1.134,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795078
EAN
3389118159129
Herstellernummer
BSH0552T21F1A
Marke
Schneider

Technische Daten

Anlaufdrehmomentverhältnis0
Anlaufstromverhältnis0
Anzahl der Phasen3
AusführungEV006582
Ausführung WellenendeEV000154
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung0 Watt
BauformEV000154
BelastungszyklusEV000154
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz7000 Umdrehungen pro Minute
Bemessungsfrequenz0 Hertz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz0,24 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsspannung480 Volt
Bemessungsstrom0 Ampere
Betriebstemperatur20 Grad Celsius
Geeignet für Frequenzregelungfalse
Intrinsische Sicherheit (IS)EV000494
Isolationsklasse nach IECEV000154
Kippmomentverhältnis0
KühlmethodeEV021474
LagerEV000154
Leistungsfaktor-
Mit Kondensschutzfalse
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD)false
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC)false
Nenndrehmoment0,72 Newton-Meter
Polzahl6
Rahmengröße nach IEC0 Millimeter
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Spannung Anti-Kondensatheizung0 Volt
SpannungsartEV000460
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI)EV000154
Volllasteffizienz0 Prozent
Überlastfähigkeitfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BSH Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik. Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente