Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider AC-Servomotor BSH, 14,4 Nm, 4000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50

Artikelnummer
Z21795433
EAN
3389118361164
Herstellernummer
BSH1402T11A2P
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2.216,99 € 1.911,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795433
EAN
3389118361164
Herstellernummer
BSH1402T11A2P
Marke
Schneider

Technische Daten

Anlaufdrehmomentverhältnis-
Anlaufstromverhältnis-
Anzahl der Phasen-
Ausführung-
Ausführung Wellenende-
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung-
Bauform-
Belastungszyklus-
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz-
Bemessungsfrequenz-
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz-
Bemessungsspannung-
Bemessungsstrom-
Betriebstemperatur-
Geeignet für Frequenzregelung-
Intrinsische Sicherheit (IS)-
Isolationsklasse nach IEC-
Kippmomentverhältnis-
Kühlmethode-
Lager-
Leistungsfaktor-
Mit Kondensschutz-
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD)-
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC)-
Nenndrehmoment-
Polzahl-
Rahmengröße nach IEC-
Schutzart (IP)-
Schutzart (NEMA)-
Spannung Anti-Kondensatheizung-
Spannungsart-
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI)-
Volllasteffizienz-
Überlastfähigkeit-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BSH Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik. Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente