Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC AC-Servomotor BSH, 14,9 Nm, 4000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50

Artikelnummer
Z21790099
EAN
3389118141759
Herstellernummer
BSH1402P11A2A
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
2.947,99 € 2.541,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790099
EAN
3389118141759
Herstellernummer
BSH1402P11A2A
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anlaufdrehmomentverhältnis-
Anlaufstromverhältnis-
Anzahl der Phasen-
Ausführung-
Ausführung Wellenende-
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung-
Bauform-
Belastungszyklus-
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz-
Bemessungsfrequenz-
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz-
Bemessungsspannung-
Bemessungsstrom-
Betriebstemperatur-
Energieeffizienzklasse-
Geeignet für Frequenzregelung-
Intrinsische Sicherheit (IS)-
Isolationsklasse nach IEC-
Kippmomentverhältnis-
Kühlmethode-
Lager-
Leistungsfaktor-
Mit Kondensschutz-
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD)-
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC)-
Nenndrehmoment-
Polzahl-
Schutzart (IP)-
Schutzart (NEMA)-
Spannung Anti-Kondensatheizung-
Spannungsart-
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI)-
Volllasteffizienz-
Überlastfähigkeit-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BSH Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik. Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente