Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC ACW Druckschalter, 1,4 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkte, 1Ö/1S

Artikelnummer
Z21790659
EAN
3389110680072
Herstellernummer
ACW4M129012
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
424,99 € 366,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790659
EAN
3389110680072
Herstellernummer
ACW4M129012
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anfangseinstellung1800 Hektopascal
Anfangswert Messbereich Druck0 Packung
Anschluss-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Ausführung des Druckanschlusses-
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Ausschaltdruck1.4 Bar (Luftdruck)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V0 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz500 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz-
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC600 Volt
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V0 Ampere
Berstdruck0 Bar (Luftdruck)
Breite-
Druck-Schaltdifferenz0 Bar (Luftdruck)
Durchmesser-
Einschaltdruck-
Einstellbarer Strombereich-
Elektronische Ausführungfalse
Endeinstellung-
Endwert Messbereich Druck0 Packung
Explosionsgeschütztfalse
Geeignet als 2 Punktreglertrue
Geeignet als Begrenzertrue
Geeignet als Wächtertrue
Gewindemaß-
Höhe-
Max. Betriebsdruck2000 Hektopascal
Max. Prüfdruck0 Bar (Luftdruck)
Mediumtemperatur125 Grad Celsius
Mit Display-
Mit Handbetätigungfalse
Mit manuellem Ein-/Ausschalterfalse
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V0 Kiloampere
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Tiefe-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ACW NEMA Druckschalter für Steuerkreise, 1,4 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkte, 1 Öffner oder 1 Schließer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente