Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Adapter für PC-USB-Anschluss

Artikelnummer
Z21790250
EAN
3389110704020
Herstellernummer
SR2CBL06
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
51,99 € 44,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790250
EAN
3389110704020
Herstellernummer
SR2CBL06
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Pole Anschluss 16
Anzahl der Pole Anschluss 26
Ausführung Anschluss 1EV000217
Ausführung Anschluss 2EV000217
Länge1,8 Meter
Steckverbindertyp Anschluss 1EV000154
Steckverbindertyp Anschluss 2EV007909
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieser Adapter für die USB-Schnittstelle für PC wird als Zubehör der Magelis XBT-Serie angeboten. Dieses Kabel ermöglicht die Übertragung der Anwendung auf den PC. Es ist mit einem 9-poligen SUB-D-Steckverbinder an einem Ende und einem USB-Stecker des Typs A am anderen Ende ausgestattet. Er ist 1,8 Meter lang.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente