Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1,5mm2/AWG16, schwarz, 10 Sätze à 100 Stück

Artikelnummer
Z21790371
EAN
3389110211368
Herstellernummer
DZ5CE015D
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
39,99 € 34,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790371
EAN
3389110211368
Herstellernummer
DZ5CE015D
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AWG-Größe-
Bandwarefalse
BauformEV005866
FarbeEV000206
Für kurzschlussfeste Leitungenfalse
Halogenfreifalse
Hülsenlänge8 Millimeter
IsolationswerkstoffEV000154
Isolierttrue
Mit Kennzeichnungsfahnefalse
Nennquerschnitt2 Quadratmillimeter
OberflächeEV001481
WerkstoffEV000138
Werkstoff der Isolation-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Linergy. Aderendhülsen. DIN 1,5 mm² schwarz normal. Durchmesser_b 4,0, Durchmesser_b1 2,1, Durchmesser_c1 8,2, VPE 10x100. Ausführung normal (auch in kurz oder lang lieferbar), DIN 46228. Werkstoff Elektroytkupfer, Isolation Rilsan. Zulassung UL, außer DZ5CE062D.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente