Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Aderendhülse DZ5 gem. NF, 2mm2/AWG14, gelb, 10 Sätze à 100 Stück

Artikelnummer
Z21795471
EAN
3389110537109
Herstellernummer
DZ5CE020
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
60,99 € 52,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 1000 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795471
EAN
3389110537109
Herstellernummer
DZ5CE020
Marke
Schneider

Technische Daten

AWG-Größe-
Bandwarefalse
BauformEV005866
FarbeEV000234
Für kurzschlussfeste Leitungenfalse
Halogenfreifalse
Hülsenlänge8 Millimeter
IsolationswerkstoffEV000154
Isolierttrue
Mit Kennzeichnungsfahnefalse
Nennquerschnitt2 Quadratmillimeter
OberflächeEV001481
WerkstoffEV000138
Werkstoff der Isolation-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen Querschnitt: 2,0 mm² - Farbe: gelb Länge: normal
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente