Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Anbausteckdose verriegelt, 32A, 3p+E, 200-250 V AC, IP65

Artikelnummer
Z21790287
EAN
3303430820932
Herstellernummer
82093
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
269,99 € 232,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
14 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21790287
EAN
3303430820932
Herstellernummer
82093
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AbsicherungEV000494
AusführungEV003157
Ausführung des SchaltersEV005477
IEC-Stromstärke32 Ampere
KennfarbeEV000080
Leerplätze auf Tragschienefalse
Militärausführungfalse
Mit FI-Schutzschalterfalse
Polzahl3
SchalterEV000551
Schutzart (IP)EV006421
Spannung nach EN 60309-2EV011414
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung9 Stunde
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anbausteckdose verriegelt, 32A, 3p+E, 200-250 V AC, IP65
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente