Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Anschluss für vertikalen festen NT, 3p, 1600A

Artikelnummer
Z21795042
EAN
3303430044895
Herstellernummer
04489
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
358,99 € 309,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795042
EAN
3303430044895
Herstellernummer
04489
Marke
Schneider

Technische Daten

Breite550 Millimeter
Höhe150 Millimeter
Kurzschlussfestigkeit (Icw)-
Max. Bemessungsstrom1600 Ampere
Mit Abdeckungfalse
Polzahl3
Sammelschienenlage-
Schienenabstand-
Schienenhöhe80 Millimeter
Schienenstärke10 Millimeter
Tiefe300 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anschluss für vertikalen festen NT, 3p, 1600A
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente