Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Anschlussmodul für Industriestecker, EtherCAT, 2DE Sink, STO

Artikelnummer
Z21795233
EAN
3606480610943
Herstellernummer
VW3M9208
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
134,99 € 116,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
51 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795233
EAN
3606480610943
Herstellernummer
VW3M9208
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der digitalen Ausgänge0
Anzahl der digitalen Eingänge2
Art der AusgangsspannungEV000461
Art der EingangsspannungEV000461
Art des DigitalausgangsEV000494
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000414
Ausgangsstrom0 Ampere
Breite0 Milliliter
Digitale Ausgänge konfigurierbarfalse
Digitale Eingänge konfigurierbarfalse
Eingangsstrom bei Signal 10 Milliampere
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Höhe0 Milliliter
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhandenfalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
Redundanzfähigkeitfalse
SIL nach IEC 61508EV000494
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000461
Tiefe0 Milliliter
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz0 Volt
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz0 Volt
Versorgungsspannung bei DC0 Volt
Verzögerungszeit bei Signalwechsel0 Millisekunde
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
Zulässige Spannung am Ausgang0 Volt
Zulässige Spannung am Eingang0 Volt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anschlussmodul für Industriestecker, EtherCAT, 2DE Sink, 2 logische Eingänge mit M8-Steckverbindern. Kommunikationsschnittstelle und Anschlussmodule für EtherCAT-Bus und Profinet. Busverbinder 2 xM12-Steckverbinder, STO Funktion Ja, Kabelset notwendig.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente