Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Ansetzstück H=60, B=330, SENDZIMIRVERZINKT TYP: ANS- 60-330-S

Artikelnummer
Z21795058
EAN
8712186064289
Herstellernummer
CSU36073302
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795058
EAN
8712186064289
Herstellernummer
CSU36073302
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV007605
FarbeEV000494
Geeignet für Funktionserhaltfalse
Innenradius100 Millimeter
Kabelrinnen-Abgangsbreite330 Millimeter
Kabelrinnenhöhe60 Millimeter
NATO-Lochbildfalse
OberflächeEV000283
RAL-Nummer-
Rostfreier Stahl, gebeiztfalse
Weitspann-Ausführungfalse
WerkstoffEV000179
WerkstoffgüteEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ansetzstück Höhe: 60, Breite:330, SENDZIMIRVERZINKT TYP: ANS- 60-330-S / Werkstoff: Stahl, sendzimirverzinkt nach EN 10346
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente