Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Arbeitsstromausl. GV-AS, 415VAC, 60Hz

Artikelnummer
Z21790738
EAN
3389110344134
Herstellernummer
GVAS416
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
23,99 € 20,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790738
EAN
3389110344134
Herstellernummer
GVAS416
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz415 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Geeignet für Lastschalterfalse
Geeignet für Leistungsschaltertrue
Geeignet für Motorschutzschalterfalse
Geeignet für Überlastrelaisfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente