Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Arbeitsstromausl. MX, 380-415VAC, 50Hz/60Hz

Artikelnummer
Z21795183
EAN
3303430293880
Herstellernummer
29388
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
78,99 € 68,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
16 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795183
EAN
3303430293880
Herstellernummer
29388
Marke
Schneider

Technische Daten

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Anzahl der Kontakte als Schließer-
Anzahl der Kontakte als Wechsler5
Anzahl der Kontakte als Öffner5
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz415 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz480 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Geeignet für Lastschalterfalse
Geeignet für Leistungsschaltertrue
Geeignet für Motorschutzschalterfalse
Geeignet für Überlastrelaisfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dies ist ein MX-Nebenschluss-Auslöser für Compact NS 100/630-Geräte.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente