Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Arbeitsstromauslöser, 380-415V 50Hz, 440-480V 60Hz, für GV3ME

Artikelnummer
Z21795145
EAN
3389110212952
Herstellernummer
GV3D38
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
30,99 € 26,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
11 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795145
EAN
3389110212952
Herstellernummer
GV3D38
Marke
Schneider

Technische Daten

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz415 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz480 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Geeignet für Lastschalterfalse
Geeignet für Leistungsschaltertrue
Geeignet für Motorschutzschalterfalse
Geeignet für Überlastrelaisfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorschutzschalter bis 30 kW Mit seinem neuen und patentierten Everlink Klemmleistensystem bietet der TeSys GV3 -Motorschutzschalter eine noch stabilere und zuverlässigere Verbindungsqualität: Der Klemmdruck auf die Kabel bleibt stabil, stark und anhaltend sicher, auch unter schwierigen Bedingungen. Gemeinsame Zubehörteile zur GV2 - und GV3 -Reihe bieten eine deutliche Vereinfachung und eine klare Zeitersparnis bei der Installation.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente