Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Arbeitsstromauslöser MX 12-24VAC / 12-24VDC

Artikelnummer
Z21795603
EAN
3606480382918
Herstellernummer
A9N26478
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
30,99 € 26,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795603
EAN
3606480382918
Herstellernummer
A9N26478
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Fehlersignalschalter0
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer0
Anzahl der Wechsler0
Anzahl der Öffner0
Baubreite (TE)1
Bemessungsschaltstrom-
Bemessungsspannung24 Volt
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit125 Ampere
GerätemontageEV000646
Mit Autotest für Fehlerstromfunktionfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000509
SteuerspannungsartAC/DC
Werkseitig angebautfalse
ZusatzeinrichtungEV009614
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Arbeitsstromauslöser Acti 9 MX. Betriebsspannung (Ue) 12-24V AC / 12-24V DC. Löst das zugehörige Gerät aus, wenn der Arbeitsstromauslöser angesteuert wird. Not-Aus durch Schließer. Der MX Arbeitsstromauslöser erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente