Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Frequenzumrichter ATV320, 5,5kW, 600V, 3 phasig, Kompakt

Artikelnummer
Z21795226
EAN
3606480966835
Herstellernummer
ATV320U55S6C
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.202,99 € 1.037,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795226
EAN
3606480966835
Herstellernummer
ATV320U55S6C
Marke
Schneider

Technische Daten

4-Quadrantenbetrieb möglichtrue
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-2320
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4220
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4851
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET0
Anzahl der analogen Ausgänge-
Anzahl der analogen Eingänge-
Anzahl der digitalen Ausgänge-
Anzahl der digitalen Eingänge-
Art des UmrichtersEV000154
AusgangsphasenzahlEV000069
Breite150 Millimeter
Bremschopper integriertfalse
EingangsphasenzahlEV000069
Einsatz im Industriebereich zulässigtrue
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässigtrue
Höhe232 Millimeter
Max. Ausgangsfrequenz599 Hertz
Max. Ausgangsspannung600 Volt
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung6 Kilogramm pro Millimeter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung-
Mit Bedienelementtrue
Mit PC-Anschlusstrue
Mit optischer Schnittstellefalse
Nennausgangsstrom I2N9 Ampere
NetzfrequenzEV008015
Netzspannung600 Volt
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz5 Prozent
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz10 Prozent
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Tiefe178 Millimeter
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für BACnet-
Unterstützt Protokoll für CANtrue
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNettrue
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPtrue
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUStrue
Unterstützt Protokoll für PROFIBUStrue
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOtrue
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemetrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frequenzumrichter Altivar ATV320. 3 phasig, Motorleistung 5,5kW, Nennspannung 600V. Schlupfkompensation automatisch, unabhängig von der Last - einstellbar von 0-300% - Nicht verfügbar bei den U/f-Kennlinien (2 oder 5 Punkte). Ohne EMV-Filter. Mit Lüfter. Erfüllt einfache und erweiterte Anwendungsanforderungen für 3-phasige Synchron- und Asynchronmotoren. Schutzart IP20 entspricht EN/IEC 61800-5-1, Zertifizierungen nach UL, EAC, NOM 117, RCM, CSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente